HENSEL - Geeli jakorasia ENYCASE - WP 0606 G 6mm2 geeli harmaa

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012591123590

Sähkönumero

1608204

Toimittajan tuotenumero

WP 0606 G

Tukkuerä

120

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

7

Väri:

harmaa

Leveys:

130 mm

Syvyys:

77 mm

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

10 mm²

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

130 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

kyllä

Sisältää valukomponentin:

kyllä

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jakorasia geeli, Cu 5-napainen ruuviliitin, per napa 6x1,5mm2, 4x2,5mm2, 4x4mm2, 4x6mm2 ja 2x10 ML/MKEM, 7xM20/25/32, IK09,130x130x77 mm, PC-HF, Harmaa RAL 7035, IEC60 670-22, Ui = 690 V a.c/d.c, In = 40A, UV-kestävä, silikoniton

Vedenpitävät geelirasiat
Geelijatkos jako– ja liitäntärasioihin nopeasti kiinteytyvällä elastisella geelillä estäen veden pääsyn ja kondenssiveden muodostumisen koteloon kokonaan. Geelillä on erinomaiset eristysominaisuudet. Koska geeli on läpinäkyvä, on aina mahdollista tehdä aistinvarainen tarkastus. Läpinäkyvä elastinen geeli on itsestään sulkeutuva, joten piirin mittaus on mahdollista tehdä ja geeli tiivistyy uudelleen. Geeli on helposti poistettavissa muutostöitä varten. Muita etuja: luotettava suoja sähköiskua vastaan ja tärinän kestävä. Geeli ei toimi vedonpoistona, vaan tarrautuu kiinni. Vedonpoistoksi tulee käyttää sopivia ASM- tai ASS-holkkitiivisteitä.

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan