HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo Mi 0411

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo Mi 0411

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

24 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012591652915

Sähkönumero

3407825

Toimittajan tuotenumero

MI0411

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

300 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

214 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

195 mm

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hensel Enymod asennuskotelo läpinäkyvällä kannella, 275x575x195 mm

Sääsuojattu asennuskotelo. Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen

Kotelon materiaalit kestävät UV-säteilyä, joten koteloinnin mekaaninen kestävyys ei heikkene auringonvalon vaikutuksesta.
  • Asennustilan mitat: 275 x 575 x 195 mm
  • Maksimiasennussyvyys asennuslevyllä 191 mm ja DIN-kiskolla 180 mm
  • Kotelokoko 4
  • Harmaa kansi
  • Työkalukäyttöiset kansiruuvit
  • Materiaali: PC (polykarbonaatti)
  • Suojausluokka: II
  • Iskunkestävä IK08
  • Väri: harmaa RAL 7035
  • Ulkomitat: 300 x 600 x 214 mm
  • DIN-kiskot, asennuslevyt, kosketussuojat, peitelevyt ja laipat on tilattava erikseen