HENSEL - Holkkitiiviste ATEX - AXM 20, IP66, M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 8...13 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 20
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012591159513
Sähkönumero
1715600
Toimittajan tuotenumero
AXM20
Tukkuerä
20
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...13 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
20
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
2
EX-luokka, pöly:
22
Materiaalin laatu:
polykarbonaatti (PC)
Avaimen leukaväli:
25 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Avainväli:
27 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
9005
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Paineen tasaus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Holkkitiivisteet räjähdysvaarallisille alueille
- Räjähdysvaarallisten alueiden kiinnityskaapelipistokkeet räjähdysvaarallisten alueiden vyöhykkeille 2 ja 22
- Metrisille aihioille M 20
- Kaapelin halkaisijat Ø 8–13 mm
- ISO-kierre M 20 x 1,5
- Porausreikä Ø 20,2 mm
- Seinän paksuus enintään 3 mm
- Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
- Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
- Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C
- Väri: musta, RAL 9005
- Kotelontiluokka: IP 66

HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


