HENSEL - Holkkitiiviste IP66/IP67 musta - ASS 32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 12...21 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 32
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591103394
Sähkönumero
1731506
Toimittajan tuotenumero
ASS 32
Tukkuerä
20
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
12...21 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
32
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
10 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
36 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Avainväli:
39.7 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
9005
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
leikkuurengas
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


