HENSEL - Jakorasia ATEX - RX 0205 T, IP66, PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012591135296
Sähkönumero
1608195
Toimittajan tuotenumero
RX0205T
Tukkuerä
84
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
6
Väri:
musta
Leveys:
93 mm
Syvyys:
62 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ruuviliitos
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
2
EX-luokka, pöly:
22
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Pituus:
93 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KX-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla
- 5 kpl riviliittimiä WKM 2,5/15
- Per liitin 2 x 0,5-2,5 mm² MKEM tai 2 x 0,5-4 mm² ML
- Liittimen nimellisvirta: 12,3 A (4 mm²), 10,6 A (2,5 mm²), 9 A (1,5 mm²)
- Riiviliittimet, valmistaja: Wieland
- Liittimen merkintä, neutraali
- Tuotteet räjähdysalttiille alueille, voidaan käyttää alueilla 2 ja 22
- Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojattu, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Läpiviennit voidaan porata yksittäin. Tilaa AXM erikseen
- Sallittu läpiviennin koko: M20
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- Väri: musta, RAL 9011
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


