HENSEL - Jakorasia ATEX - RX 0614 T, IP66, PC

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591135371

Sähkönumero

1608198

Toimittajan tuotenumero

RX0614T

Tukkuerä

72

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

6

Väri:

musta

Leveys:

130 mm

Syvyys:

77 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

kyllä

EX-luokka, kaasu:

2

EX-luokka, pöly:

22

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Pituus:

130 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Jakorasia ATEX-tiloihin, riviliittimillä, iskunkestävä, 130x130x77 mm,PC, musta RAL 9011, Ui = 690 V AC/DC, 11,5 A, UV-kestävä

KX-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla
  • 10 kpl riviliittimiä WT 4
  • Per liitin 2 x 0,5-6 mm² sol / f
  • Liittimen nimellisvirta: 11,5 A (6 mm²), 9,8 A (4 mm²), 8,2 A (2,5 mm²)
  • Riiviliittimet, valmistaja: Wieland
  • Liittimet riviliittimille: valmistaja Wieland IVB WKF 4
  • Liittimen merkintä, neutraali
  • Tuotteet räjähdysalttiille alueille, voidaan käyttää alueilla 2 ja 22
  • Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojattu, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
  • Läpiviennit voidaan porata yksittäin. Tilaa AXM erikseen
  • Sallittu läpiviennin koko: M20 - M32
  • Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
  • Väri: musta, RAL 9011

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan