HENSEL - Jakorasia - DK 0100 G IP66 Harmaa PP-HF

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Jakorasia - DK 0100 G IP66 Harmaa PP-HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012591161493

Sähkönumero

1608217

Toimittajan tuotenumero

DK0100G

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

harmaa

Leveys:

84 mm

Syvyys:

55 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

84 mm

Suojavaruste:

ruuvattu

Malli / Tyyppi:

Asennuslaatikko

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

1000 V

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jakorasia, tyhjä kotelo, IP66, 84x84x55mm Henselin erittäin laadukkaat saksalaiset jakorasiat sisältävät monia oivallisia ominaisuuksia, jotka nopeuttavat ja helpottavat asennusta.
  • Ilman liittimiä
  • Integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ne voidaan poistaa holkkitiiviste asennuksissa, tiiveysalue 6,0-15,0 mm
  • Yksi kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue Ø 6,0-13,0 mm
  • Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
  • Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
  • Väri: harmaa, RAL 7035
Käytä jo avattujen kalvotiivisteiden paikalla EDK-kalvotiivisteitä. Kotelointiluokka = IP 66.