HENSEL - Jakorasia ENYCASE - DK 0604 G IP66 HAR PP-HF

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591124986

Sähkönumero

1608263

Toimittajan tuotenumero

DK 0604 G

Tukkuerä

5

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

harmaa

Leveys:

130 mm

Syvyys:

77 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

130 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Jakorasia. liittimillä. integroidut pehmeät kalvotiivisteet. IK07. 130x130x77 mm. PP-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 Va.c/d.c. In=32A. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton

Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. „„Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta „„Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita „„Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja. Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon: Säänkestävä, UV–kestävä (suojattu asennus) , sade- ja painevesitiivis. Kotelointiluokka IP 66 sekä IP 69 ASS-/ASM-holkkitiivisteillä. Nopeasti suljettavissa neljännesosakierrolla–sulkuasento näkyvillä. Palokäyttäytyminen: Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 760 Celsiusta, vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva materiaali. Kalvotiivisteet voidaan helposti poistaa ja niden tilalle asnetaa metrisissä holkkitiivisteet. Liittimissä on aina kaksi johdinkitaa, se on vetosuojattu ja soveltuu holkittomille hienolankaisille johtimille. Kaksi johdinkitaa mahdollistaa eri tyyppisten ja kokoisten johtimien käytön. Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana.

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan