HENSEL - Kalvotiiviste ENYFIT - EDK 32, IP65, M32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 12...23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591771883
Sähkönumero
1731606
Toimittajan tuotenumero
EDK 32
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
12...23 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1.5...3.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


