HENSEL - Kalvotiiviste ENYFIT oranssi - EDKF 20, IP65/IP66

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - muu

  • Sopii tiivistysvälille - 6...13 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591126881

Sähkönumero

1731580

Toimittajan tuotenumero

EDKF 20

Tukkuerä

20

Nimellishalkaisija:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

muu

Sopii tiivistysvälille:

6...13 mm

Väri:

oranssi

Seinämän paksuus:

1.5...3.5 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

2003

Kalvotiiviste FK-sarjaan, kaapelinhalkaisija Halk 6-13 mm, oranssi RAL 2003, halogeeniton, silikoniton, sisältää vastamutterin,ympäristölämpötila - 25 C - + 55C hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 C

Toimintakykyiset ja palonkestävät jakorasiat

Rakennusmääräyksen E1 kohdan 11.1.4 mukaan asennusten joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky riittävän pitkän ajan. SFS600-5-56 edellyttää palonkestävyyttä riittävän pitkän ajan.
Näiden määräyksien tavoitteina on, että turvajärjestelmät, kuten turva– ja poistumisvalaistus, palo- ja muut hälytykset, ohjaukset ja savunhallinta toimivat riittävän pitkä ajan, esim, 30/60/90 minuuttia ja siten henkilöt voivat poistua turvallisesti ja pelastushenkilöstö voi suorittaa turvallisesti tehtävänsä.
Suunnittelussa tulee noudattaa rakennusmäääryksiä rakennuksen paloturvallisuudesta ja sähköturvallisuuslakia. Urakoitsijan tulee toteuttaa asennukset suunnitelmien mukaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 120§ mukaan rakennuksen paloturvallisuudesta on vastuussa:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava erityissuunnittelija.
Henselin FK–jakorasiat täyttävät nämä vaatimukset yhdessä testattujen kaapeleiden ja johtimien samoin kuin soveltuvien kaapelien kiinnikkeiden ja/tai johtoteiden kanssa.
- Testattuja jakorasioita palonaikaiseen toimintakykyyn
- Kotelointiluokka IP 65 tai IP 66
- Kotelo pulverimaalatusta teräksestä tai polykarbonaatista, väri oranssi RAL 2003
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan palonkestävillä kaapeleilla 0,5–50 mm2
- Testattu EN 1363–1 standardi lämpötila–aika käyrän mukaisesti
- Kosketussuoja säilyy metallisissa koteloissa testin ajan ja jälkeen

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan