HENSEL - Holkkitiiviste IP66/IP67 musta - ASS 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 2...5 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 12
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012591106142
Sähkönumero
1731502
Toimittajan tuotenumero
ASS 12
Tukkuerä
20
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
2...5 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
12
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
8 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
15 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Avainväli:
16.4 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
9005
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


