HENSEL - Jakorasia - DK 0102 X IP66 Wago 221-413

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 8
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012591161608
Sähkönumero
1608228
Toimittajan tuotenumero
DK0102X
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
8
Väri:
musta
Leveys:
84 mm
Syvyys:
55 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
pistokepuristin / jousiliitin
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
84 mm
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
450 V
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
RAL-numero (vastaava):
9011
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Henselin erittäin laadukkaat saksalaiset jakorasiat sisältävät monia oivallisia ominaisuuksia, jotka nopeuttavat ja helpottavat asennusta.
- Erittäin tiivis kansi. Tiiviste on urassa, kannen sisäpuolella
- Kannessa pikalukittavat muoviruuvit, jotka saadaan auki vaikkapa avaimella. Ruuvin asento kertoo onko kansi kiinni vai auki
- Kansi on sinetöitävissä
- 5 x 221-413 Wago-pikaliittimet
- Mukana kiinnityskorvasarja ja kannen ripustinsiima
- Erittäin kestävä materiaali sopii vaativimpiinkin olosuhteisiin: polypropyleeni
- IP66, IK07
- Väri: musta, RAL 9011


