HENSEL - Jakorasia ENYCASE - DK KL 02, Ruuviliitin

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 1.5...4 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 1.5...4 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 1.5...2.5 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 1.5...2.5 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591122432

Sähkönumero

1608170

Toimittajan tuotenumero

DK KL 02

Tukkuerä

25

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

1.5...4 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

1.5...4 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

1.5...2.5 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

1.5...2.5 mm²

Pääjohtimen materiaali:

kupari

Haarajohtimen materiaali:

kupari

Eristetty liitin:

kyllä

Pääjohtimen liitinaukko:

yhdeltä sivulta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

yhdeltä sivulta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Ruuviliitin, Cu 5-napainen, per napa 8x0,75mm2 MKEM sekä 6x1,5mm2, 4x2,5mm2 ja 2x4 mm2 ML/MKEM, Harmaa, Ui = 690 V a.c/d.c, In =20A, PC-HF



Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan