HENSEL - Jakorasia ENYCASE - DK KS 16, ruuviliitin

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Jakorasia ENYCASE - DK KS 16, ruuviliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 6...25 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 6...25 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 6...25 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 6...25 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591122500

Sähkönumero

1608177

Toimittajan tuotenumero

DK KS 16

Tukkuerä

1

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

6...25 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

6...25 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

6...25 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

6...25 mm²

Pääjohtimen materiaali:

kupari

Haarajohtimen materiaali:

kupari

Eristetty liitin:

kyllä

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Ruuviliitin, Cu 5-napainen, per napa 6x6mm2 ML, 6x10mm2, 4x16mm2, 4x25mm2 ja 2x35mm2 MK/MKEM, Ui = 690 V a.c/d.c, In = 102A, PC-HF

Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan