HENSEL - Jakorasia ENYCASE - DK KS 50, ruuviliitin

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Jakorasia ENYCASE - DK KS 50, ruuviliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...70 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...70 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 16...50 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 16...50 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591122531

Sähkönumero

1608180

Toimittajan tuotenumero

DK KS 50

Tukkuerä

1

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

16...70 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

16...70 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

16...50 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

16...50 mm²

Pääjohtimen materiaali:

kupari

Haarajohtimen materiaali:

kupari

Eristetty liitin:

kyllä

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Ruuviliitin, Cu 5-napainen, per napa 6x16mm2, 4x25mm2, 4x35mm2 ja 4x50mm2 MK, Ui = 690 V a.c/d.c, In = 150A, PC-HF



Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan