HENSEL - Jakorasia ENYCASE - DK TS 04, DIN-kisko

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 77 mm

  • Korkeus - 5.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591122555

Sähkönumero

1608182

Toimittajan tuotenumero

DK TS 04

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 15 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

77 mm

Korkeus:

5.5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän keskitetty etäisyys:

60 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-kisko EN 60715 normin mukaisesti, pituus 77 mm, leveys 15 mm

Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan