HENSEL - Jakorasia ENYCASE har - KF 0402 G 2,5mm2 IP66/IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66/IP67
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012591121756
Sähkönumero
1608101
Toimittajan tuotenumero
KF0402G
Tukkuerä
5
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
7
Väri:
harmaa
Leveys:
104 mm
Syvyys:
70 mm
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
104 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Hensel jakorasia ulkokäyttöön, 0,75-2,5 mm², harmaa
- Mitat: 104 x 104 x 70 mm
- 0,75-2,5 mm², Cu 3~
- Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
- 5-napainen, per napa 8 x 0,75 mm² MKEM, 6 x 1,5 mm² ML / MKEM, 4 x 2,5 mm² ML / MKEM, 2 x 4 mm² ML / MKEM
- Kaapelien läpiviennit metrisillä aihioilla, AKM-holkkitiiviste tilattava erikseen (ENYFIT holkki- ja kalvotiivisteet)
- Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojattu, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Suola- ja paineveden kestävä
- Todella vaativiin olosuhteisiin
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
- Väri: harmaa, RAL 7035
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


