HENSEL - Jakorasia ENYCASE har - KF 1010 G 10mm2 IP66/IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66/IP67
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012591121893
Sähkönumero
1608106
Toimittajan tuotenumero
KF 1010 G
Tukkuerä
5
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
10
Väri:
harmaa
Leveys:
130 mm
Syvyys:
77 mm
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
16 mm²
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
180 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. ??Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta ??Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita ??Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja Mihin enää tarvitaan metallisia rasioita? Nämä KF-sarjan rasiat jopa ylittävät niiden tekniset arvot, ovat helpompia asentaa ja monipuolisempia. Miksi enää miettiä mihin suuntaan piiput ovat? Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon: Säänkestävä, UV–kestävä, sade- ja painevesitiivis. Kotelointiluokka IP 66/ IP 67 sekä IP 69K ASS-/ASM-holkkitiivisteillä. Nopeasti suljettavissa neljännesosakierrolla–sulkuasento näkyvillä. Palokäyttäytyminen: Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 960 Celsiusta, vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva materiaali Laivahyväksynnät: DNV (Det Norske Veritas) ja GL (German Lloyd’s) Metrisissä lyöntiaihioissa on useita eri kokoja. Korkea iskunkestävyys IK 09 (10 joulea). Liittimissä on aina kaksi johdinkitaa, se on vetosuojattu ja soveltuu holkittomille hienolankaisille johtimille. Kaksi johdinkitaa mahdollistaa eri tyyppisten ja kokoisten johtimien käytön. Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana.
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


