HENSEL - Jakorasia ENYCASE - LDM 25 B, kalvotiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 8...17 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591122821
Sähkönumero
1608191
Toimittajan tuotenumero
LDM 25 B
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
8...17 mm
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
0.5...3.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
9011
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


