HENSEL - Jakorasia - K 1204 4x 2x16-150/4x16-70 mm²


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591653066
Sähkönumero
1608209
Toimittajan tuotenumero
K1204
Tukkuerä
1
Hensel jakorasia, 4x 2x16-150mm², 4x16-70mm², IP65 Säänkestävä jakorasia suojaamattomaan ulkoasennukseen
- Liittimillä
- 4-napainen, 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
- Sinetöitävissä
- Holkkitiivisteet, laipat ja muut lisätarvikkeet saatavilla erikseen
- Alumiinijohtimet on valmisteltava ennen liitäntää ohjeistuksen mukaisesti
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Suojausluokitus: IP65, IK08
- Mitat: 300 x 450 x 170 mm
- Paino: 6,295 kg
- Väri: harmaa, RAL 7035