HENSEL - Jakorasia - K 2404 4x 2x25-240/4x25-120mm²

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Jakorasia - K 2404 4x 2x25-240/4x25-120mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 44

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591653073

Sähkönumero

1608208

Toimittajan tuotenumero

K2404

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

44

Väri:

harmaa

Leveys:

300 mm

Syvyys:

170 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

240 mm²

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

600 mm

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

RAL-numero (vastaava):

7035

Napojen lukumäärä:

4

Hensel jakorasia 4x, 2x25-240mm², 4x25-120mm², IP65

Säänkestävä jakorasia suojaamattomaan ulkoasennukseen
  • Liittimillä
  • 4-napainen, 2 x 25-240 mm², 4 x 25-120 mm²
  • Sinetöitävissä
  • Holkkitiivisteet, laipat ja muut lisätarvikkeet saatavilla erikseen
  • Alumiinijohtimet on valmisteltava ennen liitäntää ohjeistuksen mukaisesti
  • Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä sisä- että ulkokäyttöön
  • Suojausluokitus: IP65, IK08
  • Mitat: 300 x 600 x 170 mm
  • Paino: 8,357 kg
  • Väri: harmaa, RAL 7035