HENSEL - Jakorasia - K 7052 Al/Cu 5x 2x10-95 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 44
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591520078
Sähkönumero
1608199
Toimittajan tuotenumero
K7052
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
44
Väri:
harmaa
Leveys:
300 mm
Syvyys:
170 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
95 mm²
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
450 mm
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
RAL-numero (vastaava):
7035
Napojen lukumäärä:
5
Säänkestävä jakorasia suojaamattomaan ulkoasennukseen
- Liittimillä
- 5-napainen, 2 x 10-95 mm²
- Sinetöitävissä
- Holkkitiivisteet, laipat ja muut lisätarvikkeet saatavilla erikseen
- Alumiinijohtimet on valmisteltava ennen liitäntää ohjeistuksen mukaisesti
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin, sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Suojausluokitus: IP65, IK08
- Mitat: 300 x 450 x 170 mm
- Paino: 6,325 kg
- Väri: harmaa, RAL 7035


