HENSEL - Jakorasiatarvike - DK MB 3 pylväskiinnike

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Sopii jakorasialle - kyllä

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016081490

Sähkönumero

1608149

Toimittajan tuotenumero

DKMB3

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Sopii jakorasialle:

kyllä

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kiinnityssarja putki- ja pylväsasennukseen Enycase 25-50 kokoisillejakorasioille

Putki- ja pylväskiinnityssarja jakorasialle, ruostumatonta terästä V2A

Kiristyspannat sopivat pylväspaksuuksille 60-150 mm. Mukana tulee myös ruuvit, joilla kiinnike ruuvataan kotelon takaseinään. Ruuvit eivät mene takaseinän läpi, joten kiinnikkeellä ei ole vaikutusta rasian tiiviyteen.
  • Maksimikuorma: 5 kg
  • Jakorasioille: - DK25-, KF25-, EB25- - DK35-, KF35-, EB35- - DK50-, KF50-, EB50-
  • Sopii putkille/pylväille halkaisijaltaan 60-150 mm
  • Mukana kiinnikkeet ja kiinnitysruuvit

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan