HENSEL - Jakorasiatarvike - DKMB1 pylväskiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Sopii kojerasialle - ei
Sopii jakorasialle - kyllä
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016081391
Sähkönumero
1608139
Toimittajan tuotenumero
DKMB1
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Sopii kojerasialle:
ei
Sopii jakorasialle:
kyllä
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kiinnityssarja putki- ja pylväsasennukseen Enycase 02-06 kokoisillejakorasioille
Jakorasian sijoitus pylvääseen onnistuu nyt helposti. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet ovat valmiiksi mitoitettu ja rei’itetty eri Hensel jakorasioille DK, KF, WP ja RK.
Kiristyspannat sopivat pylväspaksuuksille 60-150 mm. Mukana tulee myös ruuvit, joilla kiinnike ruuvataan kotelon takaseinään. Ruuvit eivät mene takaseinän läpi, joten kiinnikkeellä ei ole vaikutusta kotelon tai rasian tiiviyteen.
Jakorasian sijoitus pylvääseen onnistuu nyt helposti. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet ovat valmiiksi mitoitettu ja rei’itetty eri Hensel jakorasioille DK, KF, WP ja RK.
Kiristyspannat sopivat pylväspaksuuksille 60-150 mm. Mukana tulee myös ruuvit, joilla kiinnike ruuvataan kotelon takaseinään. Ruuvit eivät mene takaseinän läpi, joten kiinnikkeellä ei ole vaikutusta kotelon tai rasian tiiviyteen.
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


