HENSEL - Kansiluukku - Saranoitu kansi, 249x112mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muovi
Sarana - kyllä
Leveys - 249 mm
Korkeus - 112 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591650591
Sähkönumero
3411340
Toimittajan tuotenumero
MIKL12
Tukkuerä
1
Ikkunan materiaali:
muovi
Sarana:
kyllä
Leveys:
249 mm
Korkeus:
112 mm
Syvyys:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Hensel saranoitu luukku, 249x112mm


