HENSEL - Keskuksen lisätarvike ENYSTAR - FP VP 27, 270mm

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Keskuksen lisätarvike ENYSTAR - FP VP 27, 270mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sivuseinäksi - kyllä

  • Soveltuu takaseinäksi - ei

  • Soveltuu koteloleveydelle - 270 mm

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 186 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591104834

Sähkönumero

3431842

Toimittajan tuotenumero

FP VP 27

Tukkuerä

0

Soveltuu sivuseinäksi:

kyllä

Soveltuu takaseinäksi:

ei

Soveltuu koteloleveydelle:

270 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu kotelosyvyydelle:

186 mm

Korkeus:

270 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

käsittelemätön

RAL-numero:

7035

Kaapelin läpivienti:

ei

Lukolla:

ei

Sileä sivuseinä ENYSTAR- koteloille (270mm). Sisältää kiinnikkeet.



Ovellinen ENYSTAR-keskusjärjestelmä (In = 250 A) on yhdisteltävä keskusjärjestelmä on kaksoiseristetty ja kotelointiluokka IP 66. Järjestelmän komponentit ovat tehty polykarbonaatista SFS-EN 61439-3:n mukaisesti.


Keskusjärjestelmien yleiset vaatimukset:
1. Selkeä jako käyttö- ja jakelualueen välillä Standardi vaatii erityisiä suojatoimenpiteitä keskusjärjestelmän osille, joihin maallikolla on pääsy:
- jännitteiset osat pitää suojata tahatonta kontaktia vastaan.
- kojeet ja laitteet, joita saa käyttää vain sähköalan ammattilainen, pitää asentaa tilaan, jonka avaamiseen tarvitaan työkalu.
2. Tarkoitettujen kojeiden ja laitteiden nopea ja helppo käyttö, esim. sisäänrakennetut kojeet ja laitteet sekä katkaisijat
3. Ei irrotettavia suojia tai osia, jotta maallikon on helppo käyttää hänelle sallittuja kojeita ja laitteita

Lisävaatimukset kaupan ja eri teollisuuden segmenttien käytössä:
1. Korkea kotelointiluokka IP 66 Pöly- ja painevesitiiviys
2. Kestävä materiaali vaativiin olosuhteisiin Korkealaatuinen polykarbonaatti kestää suurta mekaanista rasitusta.
3. Korroosionkestävyys Materiaali kestää korroosiota hyvin (ilmankosteudesta tai teollisesta sivutuotoksesta)


Modulaariset keskusjärjestelmät kaupan ja eri teollisuussegmenttien käyttöön erityisvaatimuksilla
- Täysin eristetty kotelo, kaksoiseristys
- Korkea kotelointiluokka IP 66: pöly- ja painevesitiiviys
- Korkealaatuisella polykarbonaatilla saavutetaan korroosionkestävyys
- Korkea mekaaninen suojausluokka IK 08


...ja selkeästi erillisillä käyttöalueilla!
- Modulaarinen rakenne selkeään erotteluun maallikon ja sähköalan ammattilaisen käyttöön ja pääsyyn
- Suuret, savunharmaat ovet kojeiden ja laitteiden nopeaan hallintaan ja helppoon käyttöön
- Ovet ovat helposti avattavissa ja suljettavissa
- Laajennettavissa oleva keskusjärjestelmä

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan