HENSEL - Moduulikotelo IP54 - KV 1503 MOD.1x3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 102 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012591107040
Sähkönumero
3430655
Toimittajan tuotenumero
KV 1503
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
102 mm
Korkeus:
197 mm
Syvyys:
92 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Upotussyvyys:
72 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
79 mm
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ENYBOAR-moduulikotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta kestomuovista ja niillä mahdollsta toteuttaa vaativatkin 3-54 moduuliset asennukset. Koteloiden kotelointiluokka on IP54 tai IP65 ja suojausluokka II ja ne ovat hyväksytty standardien SFS-EN 60439-3 / IEC 60439-3 mukaan.
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


