HENSEL - N/PE Kisko, jousiliitin - KV FC 12 3x25,12x4mm2

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - N/PE Kisko, jousiliitin - KV FC 12 3x25,12x4mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...25 mm²

  • Mitoitusvirta In - 75 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591106869

Sähkönumero

3430761

Toimittajan tuotenumero

KV FC 12

Tukkuerä

20

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...25 mm²

Mitoitusvirta In:

75 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

2

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

690 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

15

Väri:

monivärinen

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...25 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

plug-in liitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...25 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

40...40 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...25 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

N/PE-jousiliitin 12 moduulia/rivi, 3x25mm2, 12x2,5mm2, Cu-kaapeleille



ENYBOAR-moduulikotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta kestomuovista ja niillä mahdollsta toteuttaa vaativatkin 3-54 moduuliset asennukset. Koteloiden kotelointiluokka on IP54 tai IP65 ja suojausluokka II ja ne ovat hyväksytty standardien SFS-EN 60439-3 / IEC 60439-3 mukaan.

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan