Varastointi päättyy

HENSEL - Palonkestävä jakorasia E90 ora - FK9259 5-nap 1,5-10+sulakeIP66

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varusteena - muu

  • Muoto - neliö

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Leveys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591601098

Sähkönumero

1630760

Toimittajan tuotenumero

FK 9259

Tukkuerä

FK 9259

Varusteena:

muu

Muoto:

neliö

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Leveys:

200 mm

Syvyys:

80 mm

Materiaali:

teräs

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

oranssi

Läpinäkyvä kansi:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

10 mm²

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

200 mm

Laajennettavissa:

ei

Läpivientien lukumäärä:

4

Kotelon läpivienti:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Järjestelmän paloluokka:

E 30

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-5...40 °C

PALONKESTÄVÄ. Standardin DIN4102-12 mukaan. Jakorasia, paloturva E30/E90 5. nap. keraamiset liittimet + sulake, teräskotelo,oranssi RAL 2003

Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. „„Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta „„Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita „„Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja. Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon: Säänkestävä, UV–kestävä (suojattu asennus) , sade- ja painevesitiivis. Kotelointiluokka IP 66 sekä IP 69 ASS-/ASM-holkkitiivisteillä. Nopeasti suljettavissa neljännesosakierrolla–sulkuasento näkyvillä. Palokäyttäytyminen: Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 760 Celsiusta, vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva materiaali. Kalvotiivisteet voidaan helposti poistaa ja niden tilalle asnetaa metrisissä holkkitiivisteet. Liittimissä on aina kaksi johdinkitaa, se on vetosuojattu ja soveltuu holkittomille hienolankaisille johtimille. Kaksi johdinkitaa mahdollistaa eri tyyppisten ja kokoisten johtimien käytön. Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana.

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan