HENSEL - PE/N-liitin ENYSTAR - FP FC 36, 80A

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - PE/N-liitin ENYSTAR - FP FC 36, 80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...25 mm²

  • Mitoitusvirta In - 75 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591104124

Sähkönumero

3431804

Toimittajan tuotenumero

FP FC 36

Tukkuerä

0

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...25 mm²

Mitoitusvirta In:

75 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

2

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

690 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

30

Väri:

monivärinen

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...25 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

plug-in liitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

6...25 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

40...40 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...25 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

FIXCONNECT PE+N-Liitinrima: 6x25mm2, 24x4mm2, Cu

Ovellinen ENYSTAR-keskusjärjestelmä (In = 250 A) on yhdisteltävä keskusjärjestelmä on kaksoiseristetty ja kotelointiluokka IP 66. Järjestelmän komponentit ovat tehty polykarbonaatista SFS-EN 61439-3:n mukaisesti.


Keskusjärjestelmien yleiset vaatimukset:
1. Selkeä jako käyttö- ja jakelualueen välillä Standardi vaatii erityisiä suojatoimenpiteitä keskusjärjestelmän osille, joihin maallikolla on pääsy:
- jännitteiset osat pitää suojata tahatonta kontaktia vastaan.
- kojeet ja laitteet, joita saa käyttää vain sähköalan ammattilainen, pitää asentaa tilaan, jonka avaamiseen tarvitaan työkalu.
2. Tarkoitettujen kojeiden ja laitteiden nopea ja helppo käyttö, esim. sisäänrakennetut kojeet ja laitteet sekä katkaisijat
3. Ei irrotettavia suojia tai osia, jotta maallikon on helppo käyttää hänelle sallittuja kojeita ja laitteita

Lisävaatimukset kaupan ja eri teollisuuden segmenttien käytössä:
1. Korkea kotelointiluokka IP 66 Pöly- ja painevesitiiviys
2. Kestävä materiaali vaativiin olosuhteisiin Korkealaatuinen polykarbonaatti kestää suurta mekaanista rasitusta.
3. Korroosionkestävyys Materiaali kestää korroosiota hyvin (ilmankosteudesta tai teollisesta sivutuotoksesta)


Modulaariset keskusjärjestelmät kaupan ja eri teollisuussegmenttien käyttöön erityisvaatimuksilla
- Täysin eristetty kotelo, kaksoiseristys
- Korkea kotelointiluokka IP 66: pöly- ja painevesitiiviys
- Korkealaatuisella polykarbonaatilla saavutetaan korroosionkestävyys
- Korkea mekaaninen suojausluokka IK 08


...ja selkeästi erillisillä käyttöalueilla!
- Modulaarinen rakenne selkeään erotteluun maallikon ja sähköalan ammattilaisen käyttöön ja pääsyyn
- Suuret, savunharmaat ovet kojeiden ja laitteiden nopeaan hallintaan ja helppoon käyttöön
- Ovet ovat helposti avattavissa ja suljettavissa
- Laajennettavissa oleva keskusjärjestelmä

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan