HENSEL - Sadelippa - Katos, 360mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Leveys - 360 mm
Korkeus - 60 mm
Läpivientireikien määrä - 0
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591116004
Sähkönumero
3411339
Toimittajan tuotenumero
MIDB30
Tukkuerä
1
Tyyppi:
muu
Leveys:
360 mm
Korkeus:
60 mm
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
umpinainen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Läpilyöntiaihio:
ei
Hensel katos 360mm, kiinnityskiilat 2kpl, 300x245mm


