Etusivu

HENSEL - Sulkutulppa muovi ENYFIT - VSB 21, Ø21mm, kestomuovi

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Sulkutulppa muovi ENYFIT - VSB 21, Ø21mm, kestomuovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - punainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591102885

Sähkönumero

1731626

Toimittajan tuotenumero

VSB 21

Tukkuerä

0

Kierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

punainen

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

EX-luokka, kaasu:

ei ole

Iskunkestävyys:

kyllä

EX-luokka, pöly:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

3000

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Paineen tasaus:

ei

Sulkutulppa holkkitiivisteeseen halkaisija 21 mm

Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.