HENSEL - Talovarokekotelo 3x25A ENYCASE - KF2500.3.25 IP65 HAR PC-HF

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Talovarokekotelo 3x25A ENYCASE - KF2500.3.25 IP65 HAR PC-HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Korkeus - 255 mm

  • Leveys - 205 mm

  • Syvyys - 112 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5491110

Toimittajan tuotenumero

KF 2500.3.25

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Korkeus:

255 mm

Leveys:

205 mm

Syvyys:

112 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Talovarokekotelo 25A, Al/Cu, sisältää kalvotiivisteitä 2xM40 ja 1xM2525A sulakkeet niiden pohjat ja kannet, IK09, 255x205x112 mm, PC-HF,Harmaa RAL 7035, IEC60 670-22, Ui = 400 V a.c/d.c, In = 25A, UV-kestävä,silikoniton

Enycase tarjoaa
  • Testatut tuoteratkaisut markkinajohtajalta
  • Turvalliset tuotteet, joilla on pitkä käyttöikä
  • Innovatiiviset sovellukset, joilla on monia asennusetuja

HENSEL -tuote

Tutustu HENSEL-sarjaan