HENSEL - Vedonpoistaja ENYSTAR - KHR 01 vedonpoistaja 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
RAL-numero (vastaava) - 9018
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591113768
Sähkönumero
1630636
Toimittajan tuotenumero
KHR 01
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
RAL-numero (vastaava):
9018
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:
kyllä
Vedonpoistosarja pienille kaapeleille kalvorasioihin
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.
Tuote sisältää sarjan 10 x 6 kpl vedonpoistoa:
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.
Tuote sisältää sarjan 10 x 6 kpl vedonpoistoa:
- 30 kpl kaapelinhalkaisija Ø 6,5-10 mm
- 30 kpl kaapelinhalkaisija Ø 10-14 mm
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


