HENSEL - Vedonpoistaja ENYSTAR - KHR 02 vedonpoistaja 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
RAL-numero (vastaava) - 9018
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591113775
Sähkönumero
1630637
Toimittajan tuotenumero
KHR02
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
RAL-numero (vastaava):
9018
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:
kyllä
Vedonpoistosarja pienille kaapeleille kalvorasioihin
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.
HENSEL -tuote
Tutustu HENSEL-sarjaan


