HEXATRONIC - Häntäkaapeli - In/Out 4f 1xSC+1xSCAPC 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkaapeli
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023417
Sähkönumero
7219701
Toimittajan tuotenumero
TSR3915360/5M
Tukkuerä
5
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkaapeli
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
valkoinen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
5 m
APC-versio:
kyllä
Häntäkaapeli Cca 4f 1xSC+1xSCAPC 5m
4-kuituinen UV-sisä/ulko-kaapeli (CPR-luokka Cca), johon valmiiksi päätetty 1xSC ja 1xSCA liittimet. Kaksi tyhjää kuitua 50 cm hännillä.
4-kuituinen UV-sisä/ulko-kaapeli (CPR-luokka Cca), johon valmiiksi päätetty 1xSC ja 1xSCA liittimet. Kaksi tyhjää kuitua 50 cm hännillä.


