HEXATRONIC - Häntäkaapeli - Stingray ABF 1LCAF/LCA 175m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023196
Sähkönumero
7219731
Toimittajan tuotenumero
1/RPM258309/175M
Tukkuerä
20
Stingray ABF 1LCAF/LCA 2G657A1 TIA REEL 175m
Esipäätetty 2f ABF Stingray kuitu. Toisessa päässä LCAPC ferrule, jonka voi puhaltaa >3mm mikrokanavaan ja toisessa päässä LCAPC-liitin.
Kaapelin halkaisija 1,1mm.
Esipäätetty 2f ABF Stingray kuitu. Toisessa päässä LCAPC ferrule, jonka voi puhaltaa >3mm mikrokanavaan ja toisessa päässä LCAPC-liitin.
Kaapelin halkaisija 1,1mm.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


