HEXATRONIC - Häntäkaapeli - Stingray ABF 70m 4xLCAPC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023875
Sähkönumero
7219707
Toimittajan tuotenumero
RPM258211/70M
Tukkuerä
20
Stingray ABF 70m 4xLCAPC
Esipäätetty 4f ABF Stingray kuitu. Toisessa päässä 4xLCAPC.
Kaapelin halkaisija 1,1mm ja soveltuu puhallettavaksi esim. 2,1mm ja 3,5mm sisähalkaisijaltaan oleviin mikrokanaviin.
Saatavilla eri pituuksilla, kuitumäärillä ja liitintyypeillä.
Esipäätetty 4f ABF Stingray kuitu. Toisessa päässä 4xLCAPC.
Kaapelin halkaisija 1,1mm ja soveltuu puhallettavaksi esim. 2,1mm ja 3,5mm sisähalkaisijaltaan oleviin mikrokanaviin.
Saatavilla eri pituuksilla, kuitumäärillä ja liitintyypeillä.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


