HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 7/3,5mm SININEN 2 K500

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 1

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106021307

Sähkönumero

5214754

Toimittajan tuotenumero

MPB30284/BU2

Tukkuerä

500

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

500 m

Ulkovaipan väri:

sininen

Mikrokanava, paksuseinäinen 7/3,5mm. maahan asennettava

Mikrokanava 7/3,5mm, merkitty numerolla 2

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan