HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 7/3,5mm VALKOINEN 2 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 500 m
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106021291
Sähkönumero
5214753
Toimittajan tuotenumero
MPB30284/WH2
Tukkuerä
500
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
500 m
Ulkovaipan väri:
valkoinen
7/3,5 Mikrokanava, merkittynumerolla 2
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


