HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 12x7/3,5mm SIN K2400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 12
Ulkohalkaisija - 7 mm
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023783
Sähkönumero
5214799
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30278/12T-X
Tukkuerä
2400
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
12
Ulkohalkaisija:
7 mm
Ulkovaipan väri:
sininen
Mikrokanavanippu DB 12x7/3,5mm SININEN 2400m
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30278/12T
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30278/12T on kahdentoista ( 12 ) mikrokanavan nippu, joka on tarkoitettu taloyhteyksiä varten. Nipusta haaroitetaan yksittäiset taloyhteydet.
Nipussa olevan yksittäisen mikrokanavan ulkohalkaisija on 7mm ja sisähalkaisija 3,5mm. 12-kanavaisen nipun ulkohalkaisija on noin 30mm ja minimi taivutussäde 450mm.
Mikrokanavanipun vaipan väri on sininen. Nipun sisällä olevien yksittäisten mikrokanavien väri on FIN2012 värijärjestelmän mukainen.
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30278/12T on suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu. Sen voi asentaa myös olemassa olevaan putkitukseen.
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30278/12T
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30278/12T on kahdentoista ( 12 ) mikrokanavan nippu, joka on tarkoitettu taloyhteyksiä varten. Nipusta haaroitetaan yksittäiset taloyhteydet.
Nipussa olevan yksittäisen mikrokanavan ulkohalkaisija on 7mm ja sisähalkaisija 3,5mm. 12-kanavaisen nipun ulkohalkaisija on noin 30mm ja minimi taivutussäde 450mm.
Mikrokanavanipun vaipan väri on sininen. Nipun sisällä olevien yksittäisten mikrokanavien väri on FIN2012 värijärjestelmän mukainen.
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30278/12T on suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu. Sen voi asentaa myös olemassa olevaan putkitukseen.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


