HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x14/10mm SININEN Tr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 4
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023646
Sähkönumero
5218614
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30277/4AN
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
4
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
sininen
DB 4x14/10 SININEN signaalilangalla Mikrokanavanippu 4x14/10mm, jossa vaipan alla signaalilanka
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


