HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 7x14/10mm OR TR K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 7
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218657
Toimittajan tuotenumero
MPB30277/7AN
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
7
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
oranssi
Hexatronic DB 7x14/10 Oranssi 1000m signaalilangalla Mikrokanavanippu 7x14/10mm, jossa oranssin vaipan alla signaalilanka.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


