HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 7x14/10mm VALK. ECO 1100m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 7x14/10mm VALK. ECO 1100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Ulkohalkaisija:

14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 7

  • Ulkohalkaisija - 14 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1100 m

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218708

Toimittajan tuotenumero

5/MPB30352/7T-X

Tukkuerä

1100

Sisähalkaisija:

10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

7

Ulkohalkaisija:

14 mm

Pakkauksen sisältö:

1100 m

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Mikrokanavanippu HEXATRONIC ECO DB 7x14/10mm VALKOINEN ECO 1100m Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).