HEXATRONIC - Jatkoskotelo - Ulkojatkoskotelo 4xSC

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Lukittava - kyllä

  • Erilliset kammiot - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106023431

Sähkönumero

7219700

Toimittajan tuotenumero

NEG206200/4

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Lukittava:

kyllä

Erilliset kammiot:

kyllä

Päätekotelo / Ulkojatkoskotelo, johon saa tarvittaessa 4xSC simplex tai 8xLC dublex. IP55

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan