HEXATRONIC - Mikrokanava 1000m K19 - DB 16/12mm VIOLETTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 12 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 16 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106018284
Sähkönumero
5214781
Toimittajan tuotenumero
MPB30218/VT1-1
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
12 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
16 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Suoraan maahan asennettava kikrokanava 16/12mm. Sisähalkaisija 12mm, ulkohalkaisija 16mm.


