HEXATRONIC - Mikrokanava 5214600 - DB 7/3,5 + TUPLAVAIPPA 1000m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanava 5214600 - DB 7/3,5 + TUPLAVAIPPA 1000m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 1

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9714600

Toimittajan tuotenumero

3/MPB30278/1T

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Ulkovaipan väri:

sininen

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan