HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 14/10mm MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106008810
Sähkönumero
5214729
Toimittajan tuotenumero
MPB30285/BK1
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
musta
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


