HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 14/10mm V.PUN ECO 1000m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
10 mmValokuitukanavien lukumäärä:
1Ulkohalkaisija:
14 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - vaaleanpunainen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218698
Toimittajan tuotenumero
MPB30352/PK1-1
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
vaaleanpunainen
HEXATRONIC - DB 14/10mm VAALEANPUNAINEN ECO 1000m Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanava (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).


