HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 14/10mm VIOLETTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106008919
Sähkönumero
5214730
Toimittajan tuotenumero
MPB30285/VT1
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


